BEG - INTERRUPTOR CREPUSCULAR CDS-T-SU BLANCO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Contactos - 1 contacto de cierre (NA)
Luminosidad de encendido - 2...300 lx
Desconexión de la luminosidad - 2...300 lx
Retardo de desactivación de conmutación - 0 s
Retardo de activación de conmutación - 0 s
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
92367
Ref.Sonepar
412275
EAN
4007529923670
Contactos:
1 contacto de cierre (NA)
Luminosidad de encendido:
2...300 lx
Desconexión de la luminosidad:
2...300 lx
Retardo de desactivación de conmutación:
0 s
Retardo de activación de conmutación:
0 s
Potencia máx. de conmutación:
2300 W
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9010
Transparente:
no
Tensión nominal:
240 V
Intensidad máx. de conmutación (carga resistiva):
10 A
Temperatura de trabajo:
-25...50 °C
Apto para grado de protección (IP):
IP54
Un producto de BEG
Descubra la serie BEG


