BEG - Interruptor crepuscular programación CDS-DIM-FT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Contactos - 1 contacto de cierre (NA)
Luminosidad de encendido - 2000...2000 lx
Retardo de desactivación de conmutación - 0 s
Retardo de activación de conmutación - 0 s
Potencia máx. de conmutación - 2300 W
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
92589
Ref.Sonepar
275365
EAN
4007529925896
Contactos:
1 contacto de cierre (NA)
Luminosidad de encendido:
2000...2000 lx
Retardo de desactivación de conmutación:
0 s
Retardo de activación de conmutación:
0 s
Potencia máx. de conmutación:
2300 W
Método de montaje:
Otros
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9010
Tensión nominal:
240 V
Intensidad máx. de conmutación (carga resistiva):
10 A
Temperatura de trabajo:
50...50 °C
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Un producto de BEG
Descubra la serie BEG


