BEG - INTERRUPTOR CREPUSCULAR TS-DD BLANCO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Contactos - 1 contacto de cierre (NA)
Luminosidad de encendido - 5...100 lx
Desconexión de la luminosidad - 10...100 lx
Retardo de desactivación de conmutación - 40 s
Retardo de activación de conmutación - 8 s
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
92681
Ref.Sonepar
578135
EAN
4007529926817
Contactos:
1 contacto de cierre (NA)
Luminosidad de encendido:
5...100 lx
Desconexión de la luminosidad:
10...100 lx
Retardo de desactivación de conmutación:
40 s
Retardo de activación de conmutación:
8 s
Potencia máx. de conmutación:
1000 W
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Brillante
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
7047
Transparente:
no
Tensión nominal:
230 V
Intensidad máx. de conmutación (carga resistiva):
4.3 A
Temperatura de trabajo:
-35...50 °C
Apto para grado de protección (IP):
IP54
Un producto de BEG
Descubra la serie BEG


