BEG - KIT MONTAJE SU IP54 PD2N / PD4N-EM NEGRO - 93753

CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

  • Color - Negro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

93753

Ref.Sonepar

1049558

EAN

4007529937530

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Color:

Negro

Zócalo de montaje IP54 para PD2N y PD4N (versión EM). Por favor verifique la compatibilidad de los accesorios en la descripción de los productos principales. Negro.

Un producto de BEG

Descubra la serie BEG