BEG - Kit Starterset DALI LINK pequeña oficina
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Control HVAC - no
Pet inmune - no
Monitoreo de fondo - no
Se puede utilizar en red - no
Control de escalera - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
93840
Ref.Sonepar
273360
EAN
4007529938407
Control HVAC:
no
Pet inmune:
no
Monitoreo de fondo:
no
Se puede utilizar en red:
no
Control de escalera:
sí
Conmutador de puente:
no
Máximo rango de presencia:
0 m²
Apto para transmisión inalámbrica:
no
Con unidad de señal:
no
Función de atenuación con elemento básico de atenuación:
no
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Transparente:
no
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Retardo de desactivación de conmutación:
0 s
Retardo de activación de conmutación:
0 s
Carga C:
no
Número de zonas de conmutación:
0
Función de alarma:
no
Con sensor acústico:
no
Con cable de conexión:
no
Longitud de cable de conexión:
0 mm
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de BEG
Descubra la serie BEG


