BEG - LUMLED.ULTRAPLANA AL12-25-300-LED-3C-HF

CopiarCopiar
BEG - LUMLED.ULTRAPLANA AL12-25-300-LED-3C-HF

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

93145

Ref.Sonepar

1064009

EAN

4007529931453

Luminaria LED ultraplana AL12-25-300-LED-3C-HF para montaje en pared o en el techo. Exterior de plástico robusto fabricado en policarbonato con una gran resistencia al fuego, Estanqueidad (IP54) tras la instalación. Con sensor de radar (de alta frecuencia) integrado, no visible desde fuera y con gran alcance de detección, tres colores de luz en una luminaria: se puede elegir entre iluminación de luz cálida, luz neutra o luz día mediante un interruptor y temporización, umbral de conmutación y sensibilidad del sensor ajustables mediante interruptor DIP. Luminaria energéticamente eficiente con larga vida útil > 40 000 h, amplia distribución de la luz gracias a la cubierta difusa de la luminaria y montaje sencillo mediante un estribo de sujeción independiente.

Un producto de BEG

Descubra la serie BEG