BEG - MANDO A DISTANCIA IR-LC PLUS GRIS

CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Transmisor manual para sensor de movimiento

  • Accesorio -

  • Pieza de recambio - no

  • Color - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

92095

Ref.Sonepar

431437

EAN

4007529920952

Tipo de accesorio:

Transmisor manual para sensor de movimiento

Accesorio:

Pieza de recambio:

no

Color:

Otros

Control remoto por infrarrojos para ajustar o cambiar parámetros de forma conveniente de color blanco que viene completo con un soporte de pared y adecuado para las lámparas exteriores AL21 y ALC-B-360-DECO y los proyectores exteriores FLC-280-LED y AL5-LC. Batería 3V Lithium CR2032 (incluida). Rango transmisor IR en nublado u oscuro de 5 a 6 m y en soleado de 2 a 3 m. Dimensiones 80 x 60 x 8 mm

Un producto de BEG

Descubra la serie BEG