BEG - Mando a distancia IR-PD-1C gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Transmisor manual para sensor de movimiento
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Color - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
92520
Ref.Sonepar
953782
EAN
4007529925209
Tipo de accesorio:
Transmisor manual para sensor de movimiento
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Color:
Otros
Soporte de pared incluido de serie de color gris. El IR-PD-1C es compatible con todos los detectores de presencia Master de tipo PD2-M-1C, PD4-M- 1C/2C -DS -C -PS -TRIO-C-3P, PD9-M-1C, PD11-M-1C, PICO-M-1C y AL60-LEDN-PD9M. Alcance aproximado de 5 hasta 6 m cuando está oscuro o nublado y de 2 hasta 3 m cuando hay sol directo. Dimensiones: 80 x 60 x 8 mm
Un producto de BEG
Descubra la serie BEG


