BEG - MANDO A DISTANCIA IR-PD-2C GRIS

CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Transmisor manual para sensor de movimiento

  • Accesorio -

  • Pieza de recambio - no

  • Color - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

92475

Ref.Sonepar

412276

EAN

4007529924752

Tipo de accesorio:

Transmisor manual para sensor de movimiento

Accesorio:

Pieza de recambio:

no

Color:

Otros

Soporte de pared incluido de serie. Alcance aproximado de 5 hasta 6 m cuando está nublado u oscuro y de 2 hasta 3 m cuando hay sol directo. Dimensiones: 80 x 60 x 8 mm

Un producto de BEG

Descubra la serie BEG