BEG - Mando a distancia IR-PD-DALI-E

CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Transmisor manual para sensor de movimiento

  • Accesorio -

  • Pieza de recambio - no

  • Color - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

92122

Ref.Sonepar

398006

EAN

4007529921225

Tipo de accesorio:

Transmisor manual para sensor de movimiento

Accesorio:

Pieza de recambio:

no

Color:

Otros

Control remoto por infrarrojos de color gris para el ajuste y el cambio de parámetros de forma conveniente. Viene suministrado con un soporte de pared. Fácil programación de los detectores de presencia PD2-M-DALI/DSI, PD4-MDALI/DSI /-K, PD9-M-DALI/DSI /-GH y PD4-M-DUO-DALI. Batería 3V Lithium CR2032 (incluida). Rango transmisor IR en nublado u oscuro de 5 a 6 m y en soleado de 2 a 3 m. Dimensiones 80 x 60 x 8 mm

Un producto de BEG

Descubra la serie BEG