BEG - Mando a distancia IR-PD-DALI gris

CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Transmisor manual para sensor de movimiento

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

  • Color - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

92094

Ref.Sonepar

566773

EAN

4007529920945

Tipo de accesorio:

Transmisor manual para sensor de movimiento

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Color:

Otros

Control remoto por infrarrojos para ajustar o cambiar parámetros de forma conveniente de color gris. Viene completo con un soporte de pared. . Batería 3 V Lithium CR2032 (incluida). Rango transmisor IR en nublado u oscuro de 5 a 6 m y en soleado de 2 a 3 m. Dimensiones 80 x 60 x 8 mm

Un producto de BEG

Descubra la serie BEG