BEG - Mando a distancia IR-PD-DALI-LD

CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Transmisor manual para sensor de movimiento

  • Accesorio -

  • Pieza de recambio - no

  • Color - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

92652

Ref.Sonepar

267545

EAN

4007529926527

Tipo de accesorio:

Transmisor manual para sensor de movimiento

Accesorio:

Pieza de recambio:

no

Color:

Otros

Mando a distancia por infrarrojos IR-PD-DALI-LD para fijar o cambiar los parámetros cómodamente especial para grandes áreas con soporte de pared incluido de serie. Funciona con los detectores de presencia: PD2-M-DALI/DSI, PD4-M-DALI/DSI, PD4-M-DALI/DSI-K, PD9-M-DALI/DSI, PD9-M-DALI/DSI-GH y PD4-M-DUO-DALI.

Un producto de BEG

Descubra la serie BEG