BEG - MANDO A DISTANCIA IR-PD-DALI MINI

CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Transmisor manual para sensor de movimiento

  • Accesorio -

  • Pieza de recambio - no

  • Color - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

92112

Ref.Sonepar

582634

EAN

4007529921126

Tipo de accesorio:

Transmisor manual para sensor de movimiento

Accesorio:

Pieza de recambio:

no

Color:

Otros

El mando a distancia ha sido diseñado, especialmente, para el usuario final. Funciona con las versiones modelos Master de los detectores de presencia: PD2-M-DALI/DSI, PD4-M-DALI/DSI y PD9-M-DALI/DSI. Tensión de alimentación: 3 V DC CR2032 lítico (incluido). Alcance aproximado cuando está nublado u oscuro de 5 a 6 m y cuando está soleado de 2 a 3 metros. Dimensiones 57 mm x 35 mm x 7 mm

Un producto de BEG

Descubra la serie BEG