BEG - MANDO A DISTANCIA IR-PD-DUO GRIS

CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Transmisor manual para sensor de movimiento

  • Accesorio -

  • Pieza de recambio - no

  • Color - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

92092

Ref.Sonepar

953679

EAN

4007529920921

Tipo de accesorio:

Transmisor manual para sensor de movimiento

Accesorio:

Pieza de recambio:

no

Color:

Otros

Control remoto por infrarrojos para ajustar o cambiar parámetros de forma conveniente de color gris. Viene completo con un soporte de pared. . Batería 3 V Lithium CR2032 (incluida). Rango de transmisión IR en nublado u oscuro de 5 a 6 m y en soleado de 2 a 3 m. Dimensiones 80 x 60 x 8 mm.

Un producto de BEG

Descubra la serie BEG