BEG - MANDO A DISTANCIA IR-PD-KNX - 92123

CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Transmisor manual para sensor de movimiento

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

  • Color - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

92123

Ref.Sonepar

746207

EAN

4007529921232

Tipo de accesorio:

Transmisor manual para sensor de movimiento

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Color:

Otros

Control remoto por infrarrojos de color gris para ajustar o cambiar parámetros de forma conveniente. Viene suministrado con un soporte de pared. Fácil programación de los detectores de presencia de la generación 6 del KNX y de los detectores de presencia de la generación 5 . Batería 3V Lithium CR2032 (incluida). Rango transmisor IR en nublado u oscuro de 5 a 6 m y en soleado de 2 a 3 m. Dimensiones 80 x 60 x 8 mm

Un producto de BEG

Descubra la serie BEG