BEG - Mando a distancia IR PD-Mini Montaje en pared - - 92159

CopiarCopiar
BEG - Mando a distancia IR PD-Mini Montaje en pared -

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Transmisor manual para sensor de movimiento

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

  • Color - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

92159

Ref.Sonepar

1332547

EAN

4007529921591

Tipo de accesorio:

Transmisor manual para sensor de movimiento

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Color:

Otros

Minimando a distancia diseñado, especialmente, para el usuario final., Interruptor portátil para el encendido/apagado de la iluminación, Incluye anillo para colgarlo en un llavero, Funciona con las versiones modelos Master de los detectores de presencia:, , - AL60-LEDN-PD9M, - Indoor 180-M-2C, - PD1N-M-2C -SU/-FT/-EM, - PD2N-M-1C-LED-FT, - PD3N-1C -SU/-FT/-EM, -NO-PF-FT, - PD3N-1C -SU/-FT Micro, - PD3N-2C -FT/-EM, - PD4N-1C -SU/-FT/-EM, - PD4N-1C-C -SU/-FT, - PD2-M-1C -SU/-FT/-EM, - PD2-M-2C -SU/-FT/-EM, - PD2-M-2C-11-48V-3A,-RR -SU/-FT, - PD4-M-1C -SU/-FT/-EM, - PD4-M-1C-C -SU/-FT, - PD4-M-1C-C-PS -SU/-FT, - PD4-M-2C -SU/-FT/-EM, - PD4-M-2C-DS-FT, - PD4-M-2C-C -SU/-FT/-EM, - PD4-M-TRIO-C-3P -SU/-FT, - PD5-M-1C-Clip, - PD9-M-1C-FT, - PD9-M-1C-SDB-IP65-FT, - PD9-M-2C-FT, - PD11-M-1C-FLAT-FT

Un producto de BEG

Descubra la serie BEG