BEG - MANDO A DISTANCIA IR-PD3/4N-1C-E

CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Transmisor manual para sensor de movimiento

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

  • Color - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

93110

Ref.Sonepar

291177

EAN

4007529931101

Tipo de accesorio:

Transmisor manual para sensor de movimiento

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Color:

Otros

Soporte de pared incluido de serie. Tensión de alimentación: 3 V CR2032 de ión-litio (incluido). Alcance aproximado de 5 a 6 m cuando está nublado u oscuro y de 2 a 3 m cuando hay sol directo.

Un producto de BEG

Descubra la serie BEG