BEG - Mando a distancia IR-PD3N gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Transmisor manual para sensor de movimiento
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Color - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
92105
Ref.Sonepar
282909
EAN
4007529921058
Tipo de accesorio:
Transmisor manual para sensor de movimiento
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Color:
Otros
Control remoto por infrarrojos de color gris para ajustar o cambiar parámetros de forma conveniente suministrado con un soporte de pared y de fácil programación del detector de ocupación PD3N-1C. Batería 3 V Lithium CR2032 (incluida). Rango transmisor IR cuando está nublado u oscuro de 5 a 6 metros y cuando está soleado de 2 a 3 m. Dimensiones 80 x 60 x 8 mm
Un producto de BEG
Descubra la serie BEG


