BEG - MANDO A DISTANCIA IR-PD4-TRIO-DALI GRIS

CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Transmisor manual para sensor de movimiento

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

  • Color - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

92104

Ref.Sonepar

861163

EAN

4007529921041

Tipo de accesorio:

Transmisor manual para sensor de movimiento

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Color:

Otros

Control remoto por infrarrojos de color gris para ajustar o cambiar parámetros de forma conveniente suministrado con un soporte de pared y de fácil programación del detector de ocupación PD4-M-TRIO-DALI. Batería 3 V Lithium CR2032 (incluida). Rango transmisor IR en oscuro o nublado de 5 a 6 m y en soleado de 2 a 3 m. Dimensiones 80 x 60 x 8 mm

Un producto de BEG

Descubra la serie BEG