BEG - MANDO A DISTANCIA IR-PD9 GRIS

CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Transmisor manual para sensor de movimiento

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

  • Color - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

92201

Ref.Sonepar

578084

EAN

4007529922017

Tipo de accesorio:

Transmisor manual para sensor de movimiento

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Color:

Otros

Control remoto por infrarrojos de color gris para ajustar o cambiar parámetros de forma conveniente. Viene suministrado con un soporte de pared. Fácil programación de los detectores de presencia D9-M-1C(-GH)/-SDB. Batería 3 V Lithium CR2032 (incluida). Rango transmisor IR de 5 a 6 m cuando está nublado u oscuro y de 2 a 3 cuando hay sol. Dimensiones 80x60x8 mm

Un producto de BEG

Descubra la serie BEG