BEG - MANDO A DISTANCIA IR-PDIM GRIS

CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Transmisor manual para sensor de movimiento

  • Color - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

92200

Ref.Sonepar

311567

EAN

4007529922000

Tipo de accesorio:

Transmisor manual para sensor de movimiento

Color:

Otros

Control remoto por infrarrojos de color gris para ajustar o cambiar parámetros de forma conveniente. Viene suministrado con un soporte de pared. Permite la fácil programación de detectores de presencia . Batería 3 V Lithium CR2032 (incluida). Rango transmisor IR cuando está oscuro o nublado de 5 a 6 m y de 2 a 3 cuando hay sol. Dimensiones 80x60x8 mm.

Un producto de BEG

Descubra la serie BEG