BEG - MANDO A DISTANCIA IR-RC GRIS

CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Transmisor manual para sensor de movimiento

  • Accesorio -

  • Pieza de recambio - no

  • Color - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

92000

Ref.Sonepar

412268

EAN

4007529920006

Tipo de accesorio:

Transmisor manual para sensor de movimiento

Accesorio:

Pieza de recambio:

no

Color:

Otros

Control remoto por infrarrojos para ajustar o cambiar parámetros de manera conveniente. Batería: 3 V Lithium CR2032 (incluida). IR rango transmisor: nublado - oscuro(de 5 a 6 m) y soleado(de 2 a 3 m). Dimensiones: 80 x 60 x 8 mm

Un producto de BEG

Descubra la serie BEG