BEG - Mando a distancia por infrarrojos IR-BL para fijar o cambiar los parámetros cómodamente con soporte de pared incluido

CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

  • Color - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

93055

Ref.Sonepar

275369

EAN

4007529930555

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Color:

Otros

Mando a distancia con batería de 3,0V de litio CR2032 incluida. Dimensiones: 80x60x8mm. Tiene un alcance aproximado máximo de 5 a 6m en nublado/oscuro, y de máximo 2 a 3m en sol directo. Carcasa de policarbonato de alta calidad.

Un producto de BEG

Descubra la serie BEG