BEG - MANDO DISTANCIA IR-PD3N-2C - 92115

CopiarCopiar
BEG - MANDO DISTANCIA IR-PD3N-2C

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Transmisor manual para sensor de movimiento

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

  • Color - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

92115

Ref.Sonepar

1093886

EAN

4007529921157

Tipo de accesorio:

Transmisor manual para sensor de movimiento

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Color:

Otros

Control remoto por infrarrojos de color gris para ajustar o cambiar parámetros de forma conveniente. Viene suministrado con un soporte de pared. Fácil programación del detector de movimiento PD3N-2C. Batería 3 V Lithium CR2032 (incluida). Rango transmisor IR con un alcance aproximado en nublado u oscuro de 5 hasta 6 m y en soleado de 2 a 3 m. Dimensiones 80 x 60 x 8 mm

Un producto de BEG

Descubra la serie BEG