BEG - Marco indoor 140-L antracita brillante RAL7021 - 94341

CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

  • Color - Negro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

94341

Ref.Sonepar

591034

EAN

4007529943418

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Color:

Negro

Marco indoor 140-L acabado en antracita con una placa central. Incluye dos tornillos y dos soportes de media luna. Dimensiones: 88 x 88 mm (Innen: 63 x 63 mm). IP20 / Clase II. Color de material: antracita (semejante RAL 7021) mate.

Un producto de BEG

Descubra la serie BEG