BEG - Marco indoor 140-L blanco brillante RAL9010

CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio -

  • Pieza de recambio - no

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

94342

Ref.Sonepar

981509

EAN

4007529943425

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

Pieza de recambio:

no

Color:

Blanco

Marco indoor 140-L acabado en blanco puro con una placa central. Incluye dos tornillos y dos soportes de media luna. Dimensiones: 88 x 88 mm (Innen: 63 x 63 mm). IP20 / Clase II. Color de material: blanco puro (semejante RAL 9010) brillo

Un producto de BEG

Descubra la serie BEG