BEG - Marco IP20 para mecanismo sensor antracita RAL9010 - 92634

CopiarCopiar
BEG - Marco IP20 para mecanismo sensor antracita RAL9010

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

  • Color - Negro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

92634

Ref.Sonepar

868663

EAN

4007529926343

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Color:

Negro

Marco Indoor 180 de dimensiones 86x86 mm de color antracita. Dimensiones: 86 x 86 mm. Color de material: antracita (semejante RAL 7021) mate

Un producto de BEG

Descubra la serie BEG