BEG - Marco IP20 para mecanismo sensor blanco RAL9010 - 92630

CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

92630

Ref.Sonepar

591032

EAN

4007529926305

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Color:

Blanco

Marco Indoor 180 de dimensiones 86x86 mm de color blanco puro mate. Dimensiones: 86 x 86 mm. Color de material: blanco puro (semejante RAL 9010) mate

Un producto de BEG

Descubra la serie BEG