BEG - MARCO IP20 PARA MECANISMO SENSOR PLATA RAL9006

CopiarCopiar
BEG - MARCO IP20 PARA MECANISMO SENSOR PLATA RAL9006

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio -

  • Pieza de recambio - no

  • Color - Plata

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

92633

Ref.Sonepar

1000152

EAN

4007529926336

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

Pieza de recambio:

no

Color:

Plata

Marco Indoor 180 de dimensiones 86x86 mm de color gris plata. Dimensiones: 86 x 86 mm. Color de material: gris plata (semejante RAL 9006) mate

Un producto de BEG

Descubra la serie BEG