BEG - Marco IP54 para mecanismo sensor blanco RAL9010

CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio -

  • Pieza de recambio - no

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

92139

Ref.Sonepar

591030

EAN

4007529921393

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

Pieza de recambio:

no

Color:

Blanco

Cubierta IP54 para el sensor interior 180 para mejorar el grado de protección a IP54. Dimensiones: 87 x 87 mm. Grado de protección IP54 / Clase II

Un producto de BEG

Descubra la serie BEG