BEG - Mecanismo sensor para indoor 140-L completo - 94328
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Detector de presencia
Tecnología del sensor de movimiento - Infrarrojos pasivo
Control de luz constante - no
Control HVAC - no
Pet inmune - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
94328
Ref.Sonepar
591033
EAN
4007529943289
Modelo:
Detector de presencia
Tecnología del sensor de movimiento:
Infrarrojos pasivo
Control de luz constante:
no
Control HVAC:
no
Pet inmune:
no
Protección inferior contra deformación:
no
Monitoreo de fondo:
no
Se puede utilizar en red:
no
Altura óptima de montaje:
1.1 m
Control de escalera:
sí
Conmutador de puente:
no
Intervalo máx. de transmisión lateral:
8 m
Máximo rango de presencia:
0 m²
Intervalo máx. de transmisión frontal:
3 m
Intervalo de detección diámetro en el suelo:
10 m
Apto para transmisión inalámbrica:
no
Funcionamiento remoto:
no
Con control remoto:
no
Sensibilidad del valor de respuesta, regulable:
sí
Luminosidad del valor de respuesta ajustable:
no
Con unidad de señal:
no
Funcción Teach para luminosidad de valor de respuesta:
no
Función de atenuación con elemento básico de atenuación:
no
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Apto para montaje en techo:
no
Montaje empotrado en techo sin caja de instalación:
no
Montaje en pared:
sí
Tipo de conexión:
Otros
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Brillante
Antibacteriano:
no
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9010
Transparente:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Fuerza del impacto:
IK07
Tipo de tensión:
CA
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Tensión nominal desde/hasta:
110...240 V
Tiempo de conexión mínimo:
15 s
Coeficiente de utilización máximo:
30 min
Retardo de desactivación de conmutación:
0 s
Retardo de activación de conmutación:
0 s
Potencia máx. de conmutación:
2000 W
Potencia máxima de conmutación LED:
800 W
Carga C:
no
Número de zonas de conmutación:
67
Intensidad máx. de arranque:
165 A
Intensidad de control:
2 mA
Entrada de conexión adicional:
sí
Función de alarma:
no
Con sensor acústico:
no
Temperatura ambiente:
-25...50 °C
Anchura:
88 mm
Altura:
52 mm
Profundidad:
88 mm
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
40 mm
Con cable de conexión:
no
Longitud de cable de conexión:
0 mm
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Compatible con Casambi:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de BEG
Descubra la serie BEG


