BEG - Mini detector de movimiento PD9-DIGI-FT 1 canal para techo

CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Sensor de movimiento

  • Tecnología del sensor de movimiento - Infrarrojos pasivo

  • Altura óptima de montaje - 2.5 m

  • Intervalo máx. de transmisión lateral - 1.5 m

  • Máximo rango de presencia - 0 m²

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

92917

Ref.Sonepar

566784

EAN

4007529929177

Modelo:

Sensor de movimiento

Tecnología del sensor de movimiento:

Infrarrojos pasivo

Altura óptima de montaje:

2.5 m

Intervalo máx. de transmisión lateral:

1.5 m

Máximo rango de presencia:

0 m²

Intervalo de detección diámetro en el suelo:

3 m

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de superficie:

Mate

Grado de protección (IP):

IP20

Tipo de tensión:

CA

Intervalo de frecuencia:

60...60 Hz

Tiempo de conexión mínimo:

30 s

Coeficiente de utilización máximo:

30 min

Retardo de desactivación de conmutación:

0 s

Retardo de activación de conmutación:

0 s

Potencia máx. de conmutación:

1000 W

Potencia máxima de conmutación LED:

200 W

Número de zonas de conmutación:

7

Intensidad de control:

7 mA

Temperatura ambiente:

50...50 °C

Altura:

26 mm

Diámetro:

18 mm

Minidetector de movimiento especial para integración en luminarias protegido con carcasa de policarbonato de alta calidad para montaje en falso techo. Incorpora un canal para conmutar la iluminación. Conmuta exclusivamente en función del movimiento - no dispone de sensor crepuscular. Permite un ajuste manual de la temporización en la unidad de potencia. . Tensión de alimentación: 230 V AC +/- 10 % 50 / 60 Hz. Consumo típico: ca. 1,6 W. Ángulo de detección: vertical 360°. Altura de montaje recomendada: 2,5 m. Alcance máx. aproximado transversal de máximo 3 m de diámetro. Dimensiones de la cabeza del sensor con diámetro 18 x 26 mm y de la unidad de potencia: 154 x 40 x 30 mm. IP20 / Clase II. Temperatura de funcionamiento: -25 °C a +50 °C

Un producto de BEG

Descubra la serie BEG