BEG - Mini detector de presencia PD9M1C-SDB-IP65GH-FT plata - 92932
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Detector de presencia
Tecnología del sensor de movimiento - Infrarrojos pasivo
Altura óptima de montaje - 6 m
Intervalo máx. de transmisión lateral - 1.75 m
Máximo rango de presencia - 0 m²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
92932
Ref.Sonepar
578017
EAN
4007529929320
Modelo:
Detector de presencia
Tecnología del sensor de movimiento:
Infrarrojos pasivo
Altura óptima de montaje:
6 m
Intervalo máx. de transmisión lateral:
1.75 m
Máximo rango de presencia:
0 m²
Intervalo de detección diámetro en el suelo:
6 m
Método de montaje:
Otros
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Acero inox
RAL-número (semejante):
9022
Grado de protección (IP):
IP65
Tipo de tensión:
CA
Intervalo de frecuencia:
50...50 Hz
Tiempo de conexión mínimo:
15 s
Coeficiente de utilización máximo:
30 min
Retardo de desactivación de conmutación:
0 s
Retardo de activación de conmutación:
0 s
Luminosidad de valor de respuesta:
2000...2000 lx
Potencia máx. de conmutación:
2300 W
Potencia máxima de conmutación LED:
300 W
Número de zonas de conmutación:
9
Intensidad máx. de arranque:
80 A
Intensidad de control:
10 mA
Temperatura ambiente:
50...50 °C
Altura:
40 mm
Diámetro:
36 mm
Un producto de BEG
Descubra la serie BEG


