BEG - MINI-MULTISENSOR DALI PICO-DALILINK
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Sistema de bus EIB/KNX - no
Radio con sistema de bus KNX - no
Sistema de bus KNX Secure - no
Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia) - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
25 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
93908
Ref.Sonepar
578131
EAN
4007529939084
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Sistema de bus EIB/KNX:
no
Radio con sistema de bus KNX:
no
Sistema de bus KNX Secure:
no
Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia):
no
Frecuencia de radio de sistema de bus:
no
Sistema de bus LON:
no
Sistema de bus Powernet:
no
Otros sistemas de bus:
Otros
Compatible con Casambi:
no
Radiofrecuencia bidireccional frecuente:
no
Modelo:
Detector de presencia
Montaje empotrado en techo sin caja de instalación:
sí
Método de montaje:
Otros
Apto para montaje en techo:
sí
Montaje en pared:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9010
Transparente:
no
Conexión de bus incluida:
sí
Entrada de conexión adicional:
no
Suministro de tensión mediante bus:
sí
Protección inferior contra deformación:
sí
Monitoreo de fondo:
no
Conmutador de modo de funcionamiento:
no
Pet inmune:
no
Control de escalera:
sí
Luminosidad del valor de respuesta ajustable:
no
Funcción Teach para luminosidad de valor de respuesta:
no
Retardo de desconexión de auto-aprendizaje:
no
Certificado DALI-2:
no
Con sensor acústico:
no
Altura óptima de montaje:
2.5 m
Intervalo máx. de transmisión lateral:
5 m
Intervalo máx. de transmisión frontal:
6 m
Intervalo de detección diámetro en el suelo:
10 m
Número de canales:
2
Tiempo de conexión mínimo:
1 s
Coeficiente de utilización máximo:
120 min
Altura:
27 mm
Diámetro:
33 mm
Con cable de conexión:
no
Longitud de cable de conexión:
0 mm
Un producto de BEG
Descubra la serie BEG


