BEG - MINUTERO ESCALERA SCT 1 BLANCO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Otros
Anchura en módulos - 1
Tipo de tensión de control 1 - CA
Frecuencia tensión de control 1 - 50...50 Hz
Tipo tensión de control 2 - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
92655
Ref.Sonepar
412281
EAN
4007529926558
Método de montaje:
Otros
Anchura en módulos:
1
Tipo de tensión de control 1:
CA
Frecuencia tensión de control 1:
50...50 Hz
Tipo tensión de control 2:
CA
Intensidad nominal de interruptor:
10 A
Intensidad máxima de de conmutación (cos phi = 0,6):
10 A
Liberación-retardo:
0.5...10 min
Pre calentamiento de desconexión:
Ninguno
Intervalo de alimentación:
230...230 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Carga máxima de lámpara incandescente:
2300 W
Carga máxima de lámpara fluorescente:
1000 VA
Potencia máxima de conmutación LED:
100 W
Un producto de BEG
Descubra la serie BEG


