BEG - Módulo de relé DALI RM-DALILINK-1C de un canal para montaje en carril DIN
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Otros sistemas de bus - Otros
Método de montaje - DRA (adaptador para carril DIN)
Anchura en módulos - 1
Potencia máx. de conmutación - 3000 W
Potencia de salida - 3000 W
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
93807
Ref.Sonepar
412319
EAN
4007529938070
Otros sistemas de bus:
Otros
Método de montaje:
DRA (adaptador para carril DIN)
Anchura en módulos:
1
Potencia máx. de conmutación:
3000 W
Potencia de salida:
3000 W
Número máximo de contactos de conmutación:
1
Intensidad máxima de conmutación:
16 A
Tensión de funcionamiento nominal:
22...22 V
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de BEG
Descubra la serie BEG


