BEG - Módulo de relé RM1-LINK-REG-DALI-2 montaje en carril blanco IP20 DALI-LINK 1 canal - 93083
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Sistema de bus EIB/KNX - no
Frecuencia de radio de sistema de bus - no
Sistema de bus LON - no
Sistema de bus Powernet - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
15 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
93083
Ref.Sonepar
994537
EAN
4007529930838
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Sistema de bus EIB/KNX:
no
Frecuencia de radio de sistema de bus:
no
Sistema de bus LON:
no
Sistema de bus Powernet:
no
Otros sistemas de bus:
Otros
Método de montaje:
DRA (adaptador para carril DIN)
Anchura en módulos:
1
Funcionamiento local/funcionamiento manual:
no
Potencia máx. de conmutación:
3000 W
Potencia de salida:
3000 W
Carga C:
no
Número máximo de contactos de conmutación:
1
Intensidad máxima de conmutación:
16 A
Tensión de funcionamiento nominal:
10...22 V
Conexión de bus incluida:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de BEG
Descubra la serie BEG


