BEG - Módulo sistema PS-DALILINK-DE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de bus EIB/KNX - no
Radio con sistema de bus KNX - no
Sistema de bus KNX Secure - no
Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia) - no
Frecuencia de radio de sistema de bus - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
92846
Ref.Sonepar
412289
EAN
4007529928460
Sistema de bus EIB/KNX:
no
Radio con sistema de bus KNX:
no
Sistema de bus KNX Secure:
no
Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia):
no
Frecuencia de radio de sistema de bus:
no
Sistema de bus LON:
no
Sistema de bus Powernet:
no
Otros sistemas de bus:
Otros
Método de montaje:
Otros
Anchura:
26 mm
Altura:
26 mm
Profundidad:
240 mm
Con indicación LED:
sí
Tensión de bus acumulable:
no
Número de líneas para alimentación:
1
Intensidad máx. de salida:
120 mA
Tensión secundaria:
16 V
Consumo potencia:
3 W
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de BEG
Descubra la serie BEG


