BEG - MULTISENSOR DALI PD4N-DALILINK-GH-SU
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Otros sistemas de bus - Otros
Modelo - Detector de presencia
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Material - Plástico
Calidad de material - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
93845
Ref.Sonepar
450509
EAN
4007529938452
Otros sistemas de bus:
Otros
Modelo:
Detector de presencia
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Blanco
Altura óptima de montaje:
14 m
Intervalo máx. de transmisión lateral:
22 m
Intervalo de detección diámetro en el suelo:
30 m
Un producto de BEG
Descubra la serie BEG


