BEG - Pasarela DA64-230/KNX REG control iluminación

CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX -

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

  • Sistema de bus LON - no

  • Sistema de bus Powernet - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

93302

Ref.Sonepar

412300

EAN

4007529933020

Sistema de bus EIB/KNX:

Radio con sistema de bus KNX:

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Ninguno

Radiofrecuencia bidireccional frecuente:

no

Modelo:

Interfaz de sistema de iluminación/Dali

Método de montaje:

DRA (adaptador para carril DIN)

Anchura en módulos:

4

Protección de desmontaje:

no

Con indicación LED:

Actualizable:

no

Tipo de tensión:

CA

Protocolo:

Otros

Dependiente del proveedor:

no

Visualización:

no

Interfaz de radio:

no

Interfaz IR:

no

Grado de protección (IP):

IP20

La pasarela conecta el bus KNX con el bus DALI, específicamente concebido para control de iluminación. Cada pasarela permite conmutar y regular hasta 64 balastos en un máximo de 16 grupos. Interfaz RJ45 para la integración en una red IP. Puesta en marcha y asignación de los balastos DALI mediante teclado integrado, ETS o Webserver.

Un producto de BEG

Descubra la serie BEG