BEG - Plafón led extraplano AL8-25-300-ledN-HF blanco con detector alta frecuencia
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para montaje suspendido - no
Apto para montaje en techo - sí
Apto para empotrar - no
Compatible para montaje en superficie - sí
Apto para configuración de línea de iluminación - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
93631
Ref.Sonepar
412316
EAN
4007529936311
Apto para montaje suspendido:
no
Apto para montaje en techo:
sí
Apto para empotrar:
no
Compatible para montaje en superficie:
sí
Apto para configuración de línea de iluminación:
no
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Compatible para varias lámparas:
1
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo de color:
Blanco
Material del difusor:
Plástico, opalino
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
200...240 V
Tipo de balasto:
No requerido
Unidad de control incluida:
no
Dimable:
no
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulación DSI:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por programación:
no
Regulable por potenciómetro (integrado):
no
Regulable por RF:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable por Zigbee:
no
Regulable con pulsador:
no
Salida de luz:
Directo
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
No requerido
Fuerza del impacto:
IK10
Clase de protección:
II
Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:
-20...45 °C
Apto para iluminación de emergencia:
no
Con sensor de movimiento:
sí
Con sensor de luz:
sí
Eficacia luminosa:
100...0 lm/W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
2500...0 lm
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
4000...4000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Control constante del flujo luminoso:
no
Altura/profundidad:
48 mm
Diámetro exterior:
300 mm
Sección transversal del conductor:
1.5 mm²
Un producto de BEG
Descubra la serie BEG


