BEG - Programador analógico diario TS-AD2 reserva marcha
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Carril DIN
Número de canales - 1
Intervalo de alimentación - 230...230 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA
Tensión de alimentación de frecuencia desde/hasta - 50...60 Hz
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
92677
Ref.Sonepar
581006
EAN
4007529926770
Método de montaje:
Carril DIN
Número de canales:
1
Intervalo de alimentación:
230...230 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Tensión de alimentación de frecuencia desde/hasta:
50...60 Hz
Autonomía en horas:
70
Autonomía en años:
0
Precisión por día:
2 s
Controlado por cuarzo:
sí
Tipo de contacto:
Contacto normalmente abierto (NA)
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura en módulos:
1
Anchura:
18 mm
Altura:
58 mm
Profundidad:
45 mm
Un producto de BEG
Descubra la serie BEG


