BEG - PROGRAMADOR ANALÓGICO DIARIO TS-AD4 RESERVA MARCHA - 92680
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Otros
Número de canales - 1
Intervalo de alimentación - 230...230 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA
Tensión de alimentación de frecuencia desde/hasta - 50...60 Hz
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
92680
Ref.Sonepar
930949
EAN
4007529926800
Método de montaje:
Otros
Número de canales:
1
Intervalo de alimentación:
230...230 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Tensión de alimentación de frecuencia desde/hasta:
50...60 Hz
Autonomía en horas:
70
Autonomía en años:
0
Precisión por día:
2 s
Programa 60 min.:
sí
Programa 24 h:
sí
Programa semanal:
no
Programa anual:
no
Red eléctrica sincrónica:
no
Controlado por cuarzo:
sí
Tipo de contacto:
Contacto de intercambio (NA/NC)
División de desplazamiento de programa 1:
30 min
Activación automática hora de verano/invierno:
no
Funcionamiento manual:
sí
Contacto de conmutador potencialmente libre:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura en módulos:
3
Anchura:
54 mm
Altura:
55 mm
Profundidad:
45 mm
Un producto de BEG
Descubra la serie BEG


