BEG - PROGRAMADOR ANALÓGICO TS-AW1 SEMANAL SIN RESERVA MARCHA - 92679

CopiarCopiar
BEG - PROGRAMADOR ANALÓGICO TS-AW1 SEMANAL SIN RESERVA MARCHA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

92679

Ref.Sonepar

957480

EAN

4007529926794

Programadores analógicossemanales para montaje en carril DIN o mural protegido con carcasa termoplástica autoextinguible. Programa diario y semanal. Fácil programación mediante teclas imperdibles. Lectura precisa de la hora gracias al minutero. Interruptor de conmutación manual / ENCENDIDO permanente / APAGADO permanente / automático. Tensión de alimentación: 230 V, 50 A€“ 60 Hz. Consumo (potencia activa): ca. 0,4 VA. Interruptor (libre de potencial), Na apertura < 3 mm (ì). Poder de corte máximo: 16 A / 250 V cos=1. 2,5 A con carga inductiva cos 0,6. Lámparas incandescentes: máx. 2000 W. Maniobra mínima: 30 min. Base de tiempo: cuarzo. Precisión de marcha (a 20ºC) ? A± 1,5 seg. / día. Rango de temperatura: -5ºC a +50ºC

Un producto de BEG

Descubra la serie BEG