Fin de vida

BEG - PROGRAMADOR ANALÓGICO TS-AW2 SEMANAL CON RESERVA MARCHA

CopiarCopiar
BEG - PROGRAMADOR ANALÓGICO TS-AW2 SEMANAL CON RESERVA MARCHA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

92657

Ref.Sonepar

935224

EAN

4007529926572

Programadores analógicossemanales para montaje en carril DIN o mural con programa diario y semanal, de fácil programación mediante teclas imperdibles y de lectura precisa de la hora gracias al minutero. Interruptor de conmutación manual / ENCENDIDO permanente / APAGADO permanente / automático. Montaje: carril perfilado de 35mm (DIN EN 50022). Tensión de alimentación: 230 V, 50 A€“ 60 Hz. Consumo (potencia activa): 0,4W. Interruptor (libre de potencial): conmutado inversor, apertura < 3mm (ì). Poder de corte máximo: 16 A / 250 V con cos=1 2.5A con carga inductiva cos=0.6 máx. Lámparas incandescentes máx. 2000W. Maniobra mínima Dial día: 30 min. Dial semana: 2 h. Base de tiempo: cuarzo. Reserva de marcha (a 20ºC): 100 h. Precisión de marcha (a 20ºC) A±1,5 seg. / día. Rango de temperatura: -5ºC a +50ºC

Un producto de BEG

Descubra la serie BEG