BEG - PROGRAMADOR DIGITAL ASTRONÓMICO TS-ASTRO-2-NFC - 93142
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Carril DIN
Número de canales - 1
Intervalo de alimentación - 230...230 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA
Tensión de alimentación de frecuencia desde/hasta - 50...50 Hz
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
93142
Ref.Sonepar
934113
EAN
4007529931422
Método de montaje:
Carril DIN
Número de canales:
1
Intervalo de alimentación:
230...230 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Tensión de alimentación de frecuencia desde/hasta:
50...50 Hz
Autonomía en horas:
87600
Autonomía en años:
10
Visualización de guía en forma de texto:
sí
Programación externa:
sí
Programa semanal:
no
Programa anual:
sí
Programa de vacaciones:
sí
Programa de impulsos:
sí
Programa Astro:
sí
Contador de horas:
sí
Radio controlado:
no
Dirigido por radio (DCF77):
no
GPS (sistema de posicionamiento global):
no
Tiempo de conmutación mínimo del canal 1:
60 s
Tiempo de conmutación mínimo del canal 2:
60 s
Número de ubicaciones de memoria:
100
Activación automática hora de verano/invierno:
sí
Funcionamiento manual:
sí
Entrada de pulsador externo:
no
Pre selección de conmutación:
sí
Intensidad nominal de conmutación a 250 V CA:
16 A
Potencia máxima de conmutación LED:
200 W
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura en módulos:
2
Anchura:
36 mm
Altura:
58 mm
Profundidad:
45 mm
Un producto de BEG
Descubra la serie BEG


