BEG - PROGRAMADOR DIGITAL SEMANAL TS-DW-2-NFC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Carril DIN
Número de canales - 1
Intervalo de alimentación - 230...230 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA
Tensión de alimentación de frecuencia desde/hasta - 50...50 Hz
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
93152
Ref.Sonepar
702570
EAN
4007529931521
Método de montaje:
Carril DIN
Número de canales:
1
Intervalo de alimentación:
230...230 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Tensión de alimentación de frecuencia desde/hasta:
50...50 Hz
Autonomía en años:
10
Número de ubicaciones de memoria:
100
Entrada de pulsador externo:
no
Intensidad nominal de conmutación a 250 V CA:
16 A
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura en módulos:
2
Anchura:
36 mm
Altura:
58 mm
Profundidad:
45 mm
Un producto de BEG
Descubra la serie BEG


