BEG - PROGRAMADOR DIGITAL SEMANAL TS-DW1 1 CANAL - 92656
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Carril DIN
Número de canales - 1
Intervalo de alimentación - 230...230 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA
Tensión de alimentación de frecuencia desde/hasta - 50...60 Hz
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
92656
Ref.Sonepar
935223
EAN
4007529926565
Método de montaje:
Carril DIN
Número de canales:
1
Intervalo de alimentación:
230...230 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Tensión de alimentación de frecuencia desde/hasta:
50...60 Hz
Autonomía en años:
6
Visualización de guía en forma de texto:
sí
Programación externa:
sí
Programación externa mediante:
Específico del fabricante
Incluye tarjeta de memoria:
no
Programa 60 min.:
no
Programa 24 h:
sí
Programa semanal:
sí
Programa anual:
no
Programa de vacaciones:
sí
Programa de impulsos:
no
Programa de ciclos:
no
Programa Astro:
no
Programa aleatorio:
no
Contador de horas:
sí
Controlado por cuarzo:
no
Radio controlado:
no
Dirigido por radio (DCF77):
no
GPS (sistema de posicionamiento global):
no
Tipo de contacto:
Contacto de intercambio (NA/NC)
Número de contactos:
1
Señal de salida:
Otros
Tiempo de conmutación mínimo del canal 1:
60 s
Número de ubicaciones de memoria:
46
Activación automática hora de verano/invierno:
sí
Funcionamiento manual:
no
Entrada de pulsador externo:
no
Pre selección de conmutación:
no
Intensidad nominal de conmutación a 250 V CA:
16 A
Potencia máxima de conmutación LED:
100 W
Contacto de conmutador potencialmente libre:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura en módulos:
1
Anchura:
18 mm
Altura:
58 mm
Profundidad:
45 mm
Un producto de BEG
Descubra la serie BEG


