BEG - Sensor VOC OCCULOG-1C con indicador de calidad de aire para un ambiente saludable
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Detecta amoniaco - no
Detecta Butano - no
Detecta gas natural - sí
Detecta Dióxido de carbono - no
Detecta Monóxido de carbono - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
93563
Ref.Sonepar
922938
EAN
4007529935635
Detecta amoniaco:
no
Detecta Butano:
no
Detecta gas natural:
sí
Detecta Dióxido de carbono:
no
Detecta Monóxido de carbono:
no
Detecta metano:
sí
Detecta gas anestésico:
no
Detecta propano:
no
Detecta gas irritante:
no
Detecta otros gases:
sí
Gas de trabajo:
no
Gas explosivo:
no
Gas inflamable:
sí
Gas tóxico:
no
Método de montaje:
Otros
Independiente:
sí
En red mediante cable:
sí
En red mediante radio:
no
Enlace vía radio opcional:
no
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
1
Número de contactos de inversión:
0
Entrada de corriente:
Alimentación de red
Con batería (backup):
no
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
110...240 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
110...240 V
Con indicación de voltaje:
no
Tipo de medición:
Óptico/acústico
Medio de comunicación cableado:
sí
Medios de comunicación inalámbricos:
no
Compatible con el protocolo Casambi:
no
Protocolo de soporte para EIB:
no
Compatible con el protocolo LSN:
no
Compatible con el protocolo Matter:
no
Compatible con el protocolo OSDP:
no
Soporta protocolo ZigBee:
no
Protocolo de soporte para TCP/IP:
no
Soporta protocolo Z-Wave:
no
Color:
Blanco
Grado de protección (IP):
IP20
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Diámetro:
83 mm
Un producto de BEG
Descubra la serie BEG


