BEG - Set de montaje BL2-SU

CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Indicador de presencia de carcasa de montaje

  • Accesorio -

  • Pieza de recambio - no

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

93256

Ref.Sonepar

273356

EAN

4007529932566

Tipo de accesorio:

Indicador de presencia de carcasa de montaje

Accesorio:

Pieza de recambio:

no

Color:

Blanco

El kit de montaje en superficie es apto para los detectores: BL2-FT. Con dimensiones de 109x50mm y grado de protección/Clase IP23.

Un producto de BEG

Descubra la serie BEG